Bott

14001102 25mm SINGLE HOOK(PK-5)

SKU:

BOT4052201G

MPN:

14001102

zł22.80

Bez podatku VAT

zł28.04

Z VAT

NA STANIE (48)

    Przegląd

    Single Tool Hook (Pack of 5)
    The accessories are quickly secured to our Perfo panels with our perfolock and may be repositioned at any time. All items are manufactured from steel and are zinc plated to give a long, corrosion resistant life. The standard kits provide easy selection and ordering for Perfo accessories. For custom layouts choose from our range of Perfo accessories. Securely fastened to panels in seconds with perfolock clips. Remove or reposition as required. Hook ends capped for safely.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002160749

    ECLASS Code

    23250402

    Głębokość

    50mm

    Kolor

    Własny kolor

    Liczba w opakowaniu

    5

    Materiał produktu

    Stal

    Nr części MFR

    14001102

    Rodzaj produktu

    Plecak narzędziowy

    Szerokość

    20mm

    UNSPSC Code

    24102000

    Wykończenie

    Ocynkowany

    Wysokość

    60mm