Indexa

PODSTAWA MONTAZOWA DO OPRAWEK BT/DIN/CAT 50

SKU:

IND1406650K

MPN:

P-U-50

zł1169.64

Bez podatku VAT

zł1438.66

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Wykonane są ze stopu aluminium z wkładkami ze stali konstrukcyjnej hartowanej i są nieocenioną pomocą w Twoim warsztacie. Pozwalają na wygodne mocowanie w oprawkach narzędziowych ze stożkami MAS403 BT, DIN 2080, DIN 69781 i CAT narzędzi (w pozycji poziomej lub pionowej) i końcówek mocujących (w pozycji poziomej). Zaprojektowane są tak aby dać pewne ustalenie oprawki zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej, nie powodując uszkodzenia oprawki. Podstawki są lekkie, wytrzymałe i o zwartej konstrukcji. Przystosowane są do montażu na stole warsztatowym i na wózku narzędziowym.


    Wymiary gabarytowe (L x B x H):
    Stożek 40: 200 x 155 x 100mm.
    Stożek 50: 270 x 210 x 145mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140063983

    ECLASS Code

    21100201

    Nr części MFR

    P-U-50Z

    Pasuje do

    BT CAT DIN

    UNSPSC Code

    24112400