zł6068.00
Bez podatku VAT
zł7463.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Supplied with basic 2m high cupboard and two perforated door liners as standard.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Dodatkowe funkcje: | 160kg U.D.L. Capacity per Shelf on 1300mm Wide Models, 100kg on 1050mm, 75kg U.D.L. Capacity Roller Bearing Drawers, 75kg U.D.L. Capacity Sliding Shelves |
EAN | 5039350031155 |
ECLASS Code | 21100414 |
Głębokość | 650mm |
Kolor | niebieski szary |
Liczba półek | 2 |
Nr części MFR | 40021108.11V |
Number of Doors | 2 |
Szerokość | 1050mm |
UNSPSC Code | 24112400 |
Wysokość | 2000mm |