noscriptBott 40021114.11V CUBIO SMF-10620-1.15 CUPBOARD 40021114.11V | Cromwell Tools

Bott

40021114.11V CUBIO SMF-10620-1.15 CUPBOARD

SKU:

BOT4054123J

MPN:

40021114.11V

zł8624.00

Bez podatku VAT

zł10607.52

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Supplied with basic 2m high cupboard and two perforated door liners as standard.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    160kg U.D.L. Capacity per Shelf on 1300mm Wide Models, 100kg on 1050mm, 75kg U.D.L. Capacity Roller Bearing Drawers, 75kg U.D.L. Capacity Sliding Shelves

    EAN

    4049751509383

    ECLASS Code

    21100414

    Głębokość

    650mm

    Kolor

    Niebieski szary

    Liczba półek

    3

    Nr części MFR

    40021114.11V

    Number of Doors

    2

    Szerokość

    1050mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    2000mm