Bott

40201023.11V CUBIO ROLLERSHUTTER CUPBOARD 2SH,2DR

SKU:

BOT4054401Q

MPN:

40201023.11V

zł6481.00

Bez podatku VAT

zł7971.63

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Where space is restricted, traditional cupboard doors can encroach into walkways or working areas. Our roller shutter cupboard provides the solution. Easy access in confined areas - the roller shutter neatly stores away in the upper section of the cupboard, rolling smoothly between open and closed positions. All drawers are 175mm and have a 100kg capacity. Fully lockable.Smooth roller shutter. Mid level hand grip. Adjustable steel shelves.
    Dimensions (W x D x H): 1050 x 650 x 2000mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Cabinet Door Type

    Roller Shutter

    Dodatkowe funkcje:

    Zamykane, oszczędzające miejsce drzwi roletowe, idealne do wąskich korytarzy lub ograniczonych powierzchni podłogowych, kompatybilne z półkami ze stali ocynkowanej i wszystkimi innymi akcesoriami wewnętrznymi, takimi jak szuflady i panele wewnętrzne

    EAN

    5039350030219

    ECLASS Code

    21100414

    Głębokość

    650mm

    Kolor

    Niebieski

    Liczba półek

    2

    Liczba szuflad

    0

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40201023.11V

    Number of Doors

    1

    Seria

    Cubio

    Styl szafki

    Szafka na przechowywanie

    Szerokość

    1050mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    2000mm