zł10976.00
Bez podatku VAT
zł13500.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
4x inner sliding panels.
Dimensions (H x W x D): 2000 x 1050 x650mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Cabinet Door Type | Standardowy |
Dodatkowe funkcje: | High Capacity Panel Storage, 100% Extension Heavy Duty Roller Bearing Slides, Safety Mechanism Prevents Multiple Panels from being Withdrawn, Increasing Stability, 1200mm High with 3.68m2 Storage Area, 2000mm High with 6.88m2 Storage Area, Perfo, Louvre or Window Door Styles Available |
EAN | 4049751512468 |
ECLASS Code | 21100414 |
Głębokość | 650mm |
Kolor | niebieski |
Liczba półek | 0 |
Liczba szuflad | 0 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 40301011.11v |
Number of Doors | 2 |
Seria | Cubio |
Styl szafki | Szafka na przechowywanie |
Szerokość | 1050mm |
UNSPSC Code | 24112400 |
Wysokość | 2000mm |