Bott

16927121.11 VERSO ROLLER BUTLERDRWR DOOR 5D M

SKU:

BOT4053093A

MPN:

16927121.11

zł10319.29

Bez podatku VAT

zł12692.73

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Spawana obudowa stalowa
    Zamykana szafka o regulowanej wysokości, półka ze stali ocynkowanej
    Pojemność półki wynosi 60 kg U.D.L
    Pojemność 50 kg U.D.L., szuflady wysuwane w 100%
    Blokada szuflady zapobiega przypadkowemu otwarciu
    Uchwyt zmiennokierunkowy (push - pull)
    Wysokość 980 mm z blatem roboczym Multiplex 30 mm (Mpx)
    Wysokość 965 mm z górnym podajnikiem z intarsjowaną matą
    Zestaw kółek o średnicy 125 mm, 2 z hamulcem
    Maksymalna ładowność szuflady 200 kg
    Wykończenie - lakier proszkowy RAL5010 niebieski / RAL7035 szary
    Gwarancja 10-letniego użytkowania


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    ECLASS Code

    21100414

    Kolor

    Jasnoszary - RAL7035 Niebieski - RAL5010

    Liczba szuflad

    5

    Nr części MFR

    16927121.11

    UNSPSC Code

    24101511