zł10737.78
Bez podatku VAT
zł13207.47
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Spawana obudowa stalowa
Zamykana szafka o regulowanej wysokości, półka ze stali ocynkowanej
Pojemność półki wynosi 60 kg U.D.L
Pojemność 50 kg U.D.L., szuflady wysuwane w 100%
Blokada szuflady zapobiega przypadkowemu otwarciu
Uchwyt zmiennokierunkowy (push - pull)
Wysokość 980 mm z blatem roboczym Multiplex 30 mm (Mpx)
Wysokość 965 mm z górnym podajnikiem z intarsjowaną matą
Zestaw kółek o średnicy 125 mm, 2 z hamulcem
Maksymalna ładowność szuflady 200 kg
Wykończenie - lakier proszkowy RAL5010 niebieski / RAL7035 szary
Gwarancja 10-letniego użytkowania
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
ECLASS Code | 21100414 |
Kolor | Jasnoszary - RAL7035 |
Liczba szuflad | 6 |
Nr części MFR | 16927125.11 |
UNSPSC Code | 24101511 |