noscriptBott 40402013.11V CUBIO SLR-557-3.1 MOBILE CABINET 40402013.11V | Cromwell Tools

Bott

40402013.11V CUBIO SLR-557-3.1 MOBILE CABINET

SKU:

BOT4054502C

MPN:

40402013.11V

zł3332.00

Bez podatku VAT

zł4098.36

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    525 x 525 x 880mm (W x D x H)
    Fittings: 1x 100mm, 1x 200mm, 1x 300mm drawers


    Mobile cabinets for on-site storage. Centrally lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035/RAL5010. Designed with safety in mind, features include: Push/pull handle. 125mm castor set 300kg capacity (two fixed, two swivel as standard and brake). Anti-roll off top tray and mat. Drawer blocking mechanism to prevent tipping. Safety trigger on each drawer to prevent accidental opening.
    Capacity per drawer: 50kg.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    Centralnie zamykany Wyzwalacz bezpieczeństwa na każdej szufladzie, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu

    EAN

    4025002747643

    ECLASS Code

    21100414

    Głębokość

    525mm

    Kolor

    niebieski szary

    Liczba szuflad

    3

    Nr części MFR

    40402013.11V

    Szerokość

    525mm

    UNSPSC Code

    24101511

    Wysokość

    880mm