Bott

Szafki przesuwne z szufladami

Dostępne 10 opcje.

Spawana obudowa stalowa
Pojemność 50 kg U.D.L., szuflady wysuwane w 100%
Blokada szuflady zapobiega przypadkowemu otwarciu
Uchwyt zmiennokierunkowy (push - pull)
Wysokość 980 mm z blatem multipleksowym 30 mm
Wysokość 965 mm z górnym podajnikiem z intarsjowaną matą
Zestaw kółek o średnicy 125 mm, 2 z hamulcem
Wykończenie - szary lakier proszkowy RAL 5010 niebieski / RAL 7035
Gwarancja 10-letniego użytkowania