zł138.44
Bez podatku VAT
zł170.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A range of various sized light to heavy duty food grade polythene bags to suit all of your packaging requirements.
Features and Benefits
• Highly durable
• Suitable for storing food
• Clear, for easy identification of contents
Notes
• Clear
• Light duty (-1050K to -1140K)
• Medium duty (-1170K to -1270K)
• Heavy duty (-1280K to -1400K)
• Images are for illustration purposes only
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Worki polietylenowe |
Brand | Avon |
Długość | 15L |
EAN | 5036140376632 |
ECLASS Code | 20270104 |
Kolor | Przezroczysty |
Mikron | 20µm |
UNSPSC Code | 24141514 |