noscriptMatlock 4Mx30mm SWL 1000KG DUPLEX FLAT SLING | Cromwell Tools

Matlock

4Mx30mm SWL 1000KG DUPLEX FLAT SLING

SKU:

MTL9425710K

zł95.13

Bez podatku VAT

zł117.01

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wysoka wytrzymałość w stosunku do wagi lekkie i łatwe w użyciu. Amortyzuje wstrząsy, solidnie obejmuje materiały zabezpieczając przed przesuwaniem, wypadnięciem. Pasy wykonane z poliestru odpornego na olej, kwasy, dodatkowo są impregnowane. Wszystkie oznaczone są kodem SWL (z ang.: dopuszczalny bezpieczny ładunek), gdzie podane są klasy i trakcyjność produktu. Podane klasy dotyczą tylko podnoszenia prostego. Inne typy podnoszenia są wyszczególnione poniżej, razem z odpowiednim dopuszczalnym bezpiecznym ładunkiem. Wszystkie pasy dostarczane są z certyfikatami testowymi.


    Pasy płaskie
    Obustronnie zakończone klamrą metalową. Wykonane zgodnie z BS 3481 : Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bezpieczne obciążenie robocze

    1000kg

    Brand

    Matlock

    Długość robocza

    4m

    EAN

    5036140059290

    ECLASS Code

    21130704

    Kolor

    Fioletowy

    Materiał produktu

    Poliester

    Pojemność zaczepu chokera

    800kg

    Pojemność zaczepu kosza

    2000kg

    Pojemność zaczepu kosza 120 °*

    1000kg

    Pojemność zaczepu kosza 90 °*

    1400kg

    Pojemność zaczepu pionowego

    1000kg

    Rodzaj produktu

    Płaska taśma dwustronna (podwójna grubość)

    Standardy spełnione

    BS EN1492:1 - 2000

    Szerokość

    30mm

    UNSPSC Code

    24101611