Matlock

2.5Mx3.5M HEAVY DUTYBLUETARPAULIN

SKU:

MTL9845430B

MPN:

9845430B

zł53.27

Bez podatku VAT

zł65.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z podwójnie laminowanej, wytrzymałej tkaniny o splocie polietylenowym i gramaturze 160 g/m2, która jest trwała i wytrzymała
    Każdy produkt jest odporny na butwienie, wodę i łzy rozdarcia, jest również zmywalny i niekurczliwy
    Stabilizowane UV, co zapobiega płowieniu z upływem czasu
    Idealny do zastosowania w przemyśle rolniczym, przemysłowym, budowlanym, morskim, rekreacyjnym i do użytku domowego
    Idealnie nadaje się do okrywania ziemi podczas biwakowania
    • Podane rozmiary są szacunkowymi rozmiarami nominalnymi -- rzeczywisty rozmiar produktu może się nieznacznie różnić


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    3.35m

    EAN

    5036140404106

    ECLASS Code

    35030501

    Klasa materiału

    Ciężka - 160gsm

    Kolor

    niebieski

    Materiał

    Polietylen

    Szerokość

    2.45m

    UNSPSC Code

    24141506