noscriptMatlock 5.0Mx6.0M HEAVY DUTYBLUETARPAULIN 9845470B | Cromwell Tools

Matlock

5.0Mx6.0M HEAVY DUTYBLUETARPAULIN

SKU:

MTL9845470B

MPN:

9845470B

zł181.57

Bez podatku VAT

zł223.33

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Wykonane z podwójnie laminowanej, wytrzymałej tkaniny o splocie polietylenowym i gramaturze 160 g/m2, która jest trwała i wytrzymała
    Każdy produkt jest odporny na butwienie, wodę i łzy rozdarcia, jest również zmywalny i niekurczliwy
    Stabilizowane UV, co zapobiega płowieniu z upływem czasu
    Idealny do zastosowania w przemyśle rolniczym, przemysłowym, budowlanym, morskim, rekreacyjnym i do użytku domowego
    Idealnie nadaje się do okrywania ziemi podczas biwakowania
    • Podane rozmiary są szacunkowymi rozmiarami nominalnymi -- rzeczywisty rozmiar produktu może się nieznacznie różnić


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    5.75m

    EAN

    5036140404144

    ECLASS Code

    35030501

    Klasa materiału

    Ciężka - 160gsm

    Kolor

    niebieski

    Materiał

    Polietylen

    Szerokość

    4.9m

    UNSPSC Code

    24141506