Matlock

7.0x9.0M BLUE-GREENTEXTARPPOLYTARPAULIN

SKU:

MTL9841100B

MPN:

9841100B

zł271.31

Bez podatku VAT

zł333.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wykonane z wytrzymałego polietylenu tkanego razem, co tworzy mocny produkt
    • Podwójnie laminowany materiał zwiększający odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
    • Odporne na kurczenie, butwienie i rozdarcia, co zapewnia długą możliwość użytkowania
    • Dwustronne, mogą być skutecznie używane po obu stronach
    • Klasa materiału 120 g/m2
    • Idealne do zastosowań przemysłowych, budowlanych, rolniczych, morskich, domowych i rekreacyjnych
    • Podane rozmiary są szacunkowymi rozmiarami nominalnymi — rzeczywisty rozmiar produktu może się nieznacznie różnić
    • Kolor: Niebieskie / zielone


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    8.65m

    EAN

    5036140403949

    ECLASS Code

    35030501

    Klasa materiału

    Standardowe obowiązki - 120g/m²

    Kolor

    Niebieski i zielony

    Materiał

    Polietylen

    Szerokość

    6.9m

    UNSPSC Code

    24141506