zł508.80
Bez podatku VAT
zł625.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Light duty hoists with a 250 to 500kg capacity.
These mini lever hoists are ideal for every day light duty applications. It's small, robust and can be used in confined working conditions.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
ECLASS Code | 28020000 |
Liczba kolumn łańcuchów ładunkowych | 1 |
Nr części MFR | DB50 |
Pojemność | 500kg |
Rodzaj produktu | Ręczny wciągnik dźwigniowy |
Średnica łańcucha obciążenia | 5mm |
Standardowa winda | 1.5m |
Standardy spełnione | Zgodny z normami bezpieczeństwa CE |
Typ haka | Hak bezpieczeństwa |
UNSPSC Code | 24101602 |
Waga pojedynczo | 4kg |