noscriptTtc Lifting Gear LW200 LEVER HOIST 2.0 TONNE x 1.5M CHAIN | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

LW200 LEVER HOIST 2.0 TONNE x 1.5M CHAIN

SKU:

TTC9414200C

zł1038.00

Bez podatku VAT

zł1276.74

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    750 to 3,000kg range capacities, these versatile lever hoists are perfect for pulling, lifting and lashing of loads Closed bearing design reduces user effort and offers easy maintenance. Unique spring clutch system to hold at any desired height. New design drop forged hooks with safer tip and slowly bending performance.
    1.5m of chain fitted as standard, other lengths available on request.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    ECLASS Code

    28020000

    Liczba kolumn łańcuchów ładunkowych

    1

    Nr części MFR

    LW200

    Pojemność

    2000kg

    Rodzaj produktu

    Ręczny wciągnik dźwigniowy

    Średnica łańcucha obciążenia

    8mm

    Standardowa winda

    1.5m

    Standardy spełnione

    Zgodny z normami bezpieczeństwa CE

    Typ haka

    Hak bezpieczeństwa

    UNSPSC Code

    24101602

    Waga pojedynczo

    21.8kg