zł890.40
Bez podatku VAT
zł1095.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Compact and robust steel housing. Zinc-plated for corrosion resistance. Drop forged steel, fracture resistant load hooks which are equipped with safety latches and also rotate 360°. High strength alloy steel link chain according to DIN 5684. Fully enclosed, self-activating load brake with asbestos-free friction discs. Hardened two-stage reduction gear with hardened pinions, which are supported by roller bearings for increased efficiency. Both models can be equipped with an optional slip clutch. The low overall height allows for use in restricted areas.
Height of lift: 3m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yale |
ECLASS Code | 28020000 |
Liczba kolumn łańcuchów ładunkowych | 1 |
Nr części MFR | 4200124 |
Pojemność | 500kg |
Rodzaj produktu | Ręczny wciągnik łańcuchowy |
Seria | VS III |
Średnica łańcucha obciążenia | 5mm |
Standardowa winda | 3m |
Standardy spełnione | DIN 5684 |
Typ haka | Hak bezpieczeństwa |
UNSPSC Code | 24101602 |
Waga pojedynczo | 9kg |