zł101.64
Bez podatku VAT
zł125.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Każdy zestaw jest wyposażony w panel metalowy z wypustami na pojemniki. Użyteczny panel, z szerokiej pÅyty, który można zamocowaÄ do Åciany za tpomocÄ... Årub i zawiesiÄ na nim kilka pojemników o różnych rozmiarach. Montaż pojemników jest oparty na systemie zaczepów krawÄdzi pojemników o wystajÄ...ce wypusty panelu. To umożliwia mocne i stabilne mocowanie do panelu metalowego, ale w razie potrzeby można pojemniki bardzo szybko wyjmowaÄ, zmieniaÄ ich poÅożenie. Komplet 10 sztuk Zawiera 1 panel metalowy, 3 niebieskie pojemniki, 3 czarne pojemniki 3 czerwone pojemniki. Komplet 20 sztuk Zawiera 2 pÅyty metalowe 6 niebieskich pojemników, 6 czarnych pojemników, 6 czerwonych pojemników.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita głębokość | 90mm |
Całkowita szerokość | 385mm |
Całkowita wysokość | 345mm |
EAN | 5036140251762 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czarny Czerwony niebieski |
Liczba rusztów | 10PCE |
Nr części MFR | Z212379GB004 |
Rodzaj produktu | Pojemniki na przechowywanie Stojak na pojemniki |
UNSPSC Code | 24112003 |