Ttc Lifting Gear

CS072SH2M 7mmx2m DOUBLE LEG CHAIN SLING

SKU:

TTC9411749K

MPN:

CS072SH2M

zł882.50

Bez podatku VAT

zł1085.47

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Double Leg Chain Sling
    All general purpose slings should be rated by the uniform load method as stated. BS EN 818-4.
    Chain length 2 metres.
    Available in following combinations:
    Single Leg Chain Sling with Safety Hook.
    Single Leg Chain Sling with Grab Shortening Hook.
    Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook.
    Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook and Grab Shortening Hook.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    Chain Size

    7mm

    Długość łańcucha

    2m

    ECLASS Code

    21130790

    Liczba nóg

    Podwójna noga

    Maximum Load 0-45°

    2100kg

    Maximum Load 45-60°

    1500kg

    Nr części MFR

    CS072SH2M

    Standardy spełnione

    BS EN 818-4 Grade 8

    Typ haka

    Samozamykający

    UNSPSC Code

    24101611