zł2050.00
Bez podatku VAT
zł2521.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Four Leg Chain Sling
All general purpose slings should be rated by the uniform load method as stated. BS EN 818-4.
Chain length 2 metres.
Available in following combinations:
Single Leg Chain Sling with Safety Hook.
Single Leg Chain Sling with Grab Shortening Hook.
Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook.
Single Leg Chain Sling with Self Locking Hook and Grab Shortening Hook.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
Chain Size | 7mm |
Długość łańcucha | 2m |
ECLASS Code | 21130790 |
Liczba nóg | Cztery nogi |
Maximum Load 0-45° | 3100kg |
Maximum Load 45-60° | 2200kg |
Nr części MFR | CS074SH2M |
Standardy spełnione | BS EN 818-4 Grade 8 |
Typ haka | Samozamykający |
UNSPSC Code | 24101611 |