noscriptMatlock 5-SHELF RACK 1770x900x450mm 265KG PER SHELF SAP265/1 | Cromwell Tools

Matlock

5-SHELF RACK 1770x900x450mm 265KG PER SHELF

SKU:

MTL4051788K

MPN:

SAP265/1

zł731.33

Bez podatku VAT

zł899.54

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    5 półek. Szybkie i łatwe do złożenia - bez użycia nakrętek i śrubek.
    Ładowność półek: 175 kg (płyta wiórowa) lub 265 kg (płyta MDF).
    Wytrzymałe wsporniki i profile słupków, wykończenie z wysokiej jakości farby proszkowej epoksydowej.
    Testowane i certyfikowane zgodnie z europejskimi standardami GS.


    Wytrzymałość półki 175kg Równomierne rozłożenie obciążenia
    Wytrzymałość półki 265kg Równomierne rozłożenie obciążenia
    MONTAŻ WŁASNY Wymagane narzędzia


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowe regały obciążone

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140379367

    ECLASS Code

    21100401

    Głębokość

    450mm

    Kolor

    niebieski

    Liczba półek

    5

    Materiał

    Stal

    Materiał półki

    MDF

    Nr części MFR

    4051788K

    Pojemność półki

    265kg

    Szerokość

    900mm

    UNSPSC Code

    24102004

    Wysokość

    1770mm