noscriptMatlock 5-SHELF RACK1770x1200x450mm265KGPER SHELF OS651245BG | Cromwell Tools

Matlock

5-SHELF RACK1770x1200x450mm265KGPER SHELF

SKU:

MTL4050377F

MPN:

OS651245BG

zł1045.48

Bez podatku VAT

zł1285.94

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    5 półek. Szybkie i łatwe do złożenia - bez użycia nakrętek i śrubek.
    Ładowność półek: 175 kg (płyta wiórowa) lub 265 kg (płyta MDF).
    Wytrzymałe wsporniki i profile słupków, wykończenie z wysokiej jakości farby proszkowej epoksydowej.
    Testowane i certyfikowane zgodnie z europejskimi standardami GS.


    Wytrzymałość półki 175kg Równomierne rozłożenie obciążenia
    Wytrzymałość półki 265kg Równomierne rozłożenie obciążenia
    MONTAŻ WŁASNY Wymagane narzędzia


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowe regały obciążone

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140434660

    ECLASS Code

    21100401

    Głębokość

    450mm

    Kolor

    szary

    Liczba półek

    5

    Materiał

    Stal

    Materiał półki

    MDF

    Nr części MFR

    OS651245BG

    Pojemność półki

    265kg

    Szerokość

    1200mm

    UNSPSC Code

    24102004

    Wysokość

    1770mm