zł783.13
Bez podatku VAT
zł963.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
5 półek. Szybkie i łatwe do złożenia - bez użycia nakrętek i śrubek.
Ładowność półek: 175 kg (płyta wiórowa) lub 265 kg (płyta MDF).
Wytrzymałe wsporniki i profile słupków, wykończenie z wysokiej jakości farby proszkowej epoksydowej.
Testowane i certyfikowane zgodnie z europejskimi standardami GS.
Wytrzymałość półki 175kg Równomierne rozłożenie obciążenia
Wytrzymałość półki 265kg Równomierne rozłożenie obciążenia
MONTAŻ WŁASNY Wymagane narzędzia
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Standardowe regały obciążone |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140434639 |
ECLASS Code | 21100401 |
Głębokość | 300mm |
Kolor | szary |
Liczba półek | 5 |
Materiał | Stal |
Materiał półki | MDF |
Nr części MFR | OS659030BG |
Pojemność półki | 265kg |
Szerokość | 900mm |
UNSPSC Code | 24102004 |
Wysokość | 1770mm |