zł4064.00
Bez podatku VAT
zł4998.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Start Bay
Our heaviest duty all steel shelving system. Ideal for storage of large, heavy items.Supplied with steel shelf panels with load capacity up to 1165kgs per shelf. (18 or 25mm chipboard shelves also available please call for prices)
Construction allows access from both sides. High quality paint finish. UK manufactured.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Regały o dużej wytrzymałości |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140382480 |
ECLASS Code | 21100401 |
Głębokość | 900mm |
Kolor | czarny/Szary |
Liczba półek | 3 |
Materiał | Stal |
Materiał półki | Stal |
Pojemność półki | 724kg |
Szerokość | 1200mm |
UNSPSC Code | 24102004 |
Wysokość | 1800mm |