(Unbranded)

10301 4LTR SAFETY STORAGECAN

SKU:

CTL9201031G

zł381.60

Bez podatku VAT

zł469.37

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Safety cans are OSHA compliant and have built-in safety benefits such as an auto venting, self closing caps which prevents spillage if can is knocked over or dropped, and relieves excess internal pressure in case of fire to prevent risk of explosion. Also has a stainless steel flame arrester in neck ensures flame cannot reach flammable liquid contents. They offer an easy to use ergonomic counterbalance design and comfort handle for easy filling, pouring and carrying. They carry an exclusive 10-year limited warranty.


    Approvals: FM, UL


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21100407

    Głębokość

    241mm

    Kolor

    Czerwony

    Liczba półek

    0

    Liczba szuflad

    0

    Materiał produktu

    Steel

    Nr części MFR

    10301

    Number of Doors

    0

    Rodzaj produktu

    Pojemnik zabezpeiczający na płyny łatwopalne

    Storage Capacity

    4kg

    Szerokość

    241mm

    UNSPSC Code

    24102000

    Wysokość

    279mm