zł7647.00
Bez podatku VAT
zł9405.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Size: 1050 x 750 x 1000mm (W x D x H)
Fittings: 9x 100mm drawers.
Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Dodatkowe funkcje: | W pełni zamykane |
EAN | 4025002684030 |
ECLASS Code | 21100201 |
Głębokość | 750mm |
Kolor | szary |
Łatwość przesuwania produktu | No |
Liczba szuflad | 9 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 40029027.11V |
Seria | Cubio |
Styl szafki | Drawer Cabinet |
Szerokość | 1050mm |
UNSPSC Code | 24112400 |
Wysokość | 1000mm |