Bott

40029031.11V CUBIO SL-10712-8.1 DRAWER UNIT

SKU:

BOT4054241X

MPN:

40029031.11V

zł7566.00

Bez podatku VAT

zł9306.18

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Size: 1050 x 750 x 1200mm (W x D x H)
    Fittings: 2x 75mm, 1x 100mm, 3x 150mm, 2x 200mm drawers.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    W pełni zamykane

    EAN

    4025002684351

    ECLASS Code

    21100201

    Głębokość

    750mm

    Kolor

    niebieski szary

    Liczba szuflad

    8

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40029031.11V

    Seria

    Cubio

    Szerokość

    1050mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    1600mm