Avon

19x0.5mmx395M RIBBON WOUND STRAPPING

SKU:

AVN8371750K

MPN:

.

zł823.34

Bez podatku VAT

zł1012.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Taśma: Każda warstwa jest nawijana bezpośrednio na poprzednią, więc szerokość nawoju jest szerokością taśmy. Grubość 0.5mm.
    Wytrzymałość w przybliżeniu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Długość szpuli w przybliżeniu: 12mm: 395m, 16mm: 337m, 19mm: 395m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Całkowita długość

    335m

    Całkowita szerokość

    19mm

    EAN

    5036140325654

    ECLASS Code

    20420204

    Nr części MFR

    RWS19A

    Przełamywanie napięcia

    846kg

    UNSPSC Code

    44102300