Avon

TASMA STALOWA 12mmx395M

SKU:

AVN8371730K

zł373.39

Bez podatku VAT

zł459.27

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Taśma: Każda warstwa jest nawijana bezpośrednio na poprzednią, więc szerokość nawoju jest szerokością taśmy. Grubość 0.5mm.
    Wytrzymałość w przybliżeniu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Długość szpuli w przybliżeniu: 12mm: 395m, 16mm: 337m, 19mm: 395m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Całkowita długość

    330m

    Całkowita szerokość

    13mm

    EAN

    5036140325630

    ECLASS Code

    20420204

    Nr części MFR

    RWS13A

    Przełamywanie napięcia

    561kg

    UNSPSC Code

    44102300