Matlock

SKLADANY WOZEK TRANSPORTOWY, ALUMINIUM, UDZW 150KG

SKU:

MTL9853360K

MPN:

GI001Y

zł700.39

Bez podatku VAT

zł861.48

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Wózek jest lekki, wykonany z aluminium. Doskonale nadaje się do załadunku samochodów dostawczych. Posiada dwa kółka zamocowane na stałe oraz 2 kółka samonastawne z możliwością obrotu o kąt 360°, gdzie promień skrętu wynosi 100 mm. Uchwyt jest teleskopowy z zakresem regulacji długości 670 – 956mm. Po złożeniu uzyskuje się płaską platformę na kółkach. Rozmiar podstawy: 500 x 415mm.
    Nośność: 150kg.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140327979

    ECLASS Code

    21070300

    Głębokość

    725mm

    Kolor

    Srebrny

    Ładowność

    150kg

    Materiał produktu

    aluminium

    Nr części MFR

    GI001Y

    Rodzaj koła

    Kółka stałe Obrotowe kółko

    Rodzaj produktu

    Składany wózek

    Średnica koła

    100

    UNSPSC Code

    24101503

    Wysokość

    960