Kennedy

KOLYSKA DO BECZEK 205LTR

SKU:

KEN5404400K

MPN:

DRC/135

zł762.13

Bez podatku VAT

zł937.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Kołyska przechyla, obraca i ustawia beczki do pojemności 205 litrów.
    • Wyposażona w zdejmowalną rękojeść.
    • Pomalowana farbą proszkową.
    • Duże nieiskrzące kółka 21/2” (63mm) umożliwiające pracę na nierównej podłodze
    w zakładach gazowych / paliwowych.
    • Maksymalna ładowność 600lbs (273kg).
    • Dostarczona w płaskim opakowaniu.
    Wymiary (W x S x G): 90 x 830 x 510mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140072237

    ECLASS Code

    36120301

    Rodzaj koła

    Nieiskrzący

    Rodzaj produktu

    Zacisk bębna

    Średnica koła

    63mm

    Szerokość

    410mm

    Udźwig/Maksymalne obciążenie

    273kg

    UNSPSC Code

    24101600

    Wysokość

    415mm