zł7070.00
Bez podatku VAT
zł8696.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
410 02 124.11V
Number of drawers: 2x 150mm, 1x 200mm.
Number of cupboards: 2x 500mm each with adjustable shelf.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ławka na przechowywanie |
Brand | Bott |
Całkowita głębokość | 750mm |
Całkowita szerokość | 2000mm |
Całkowita wysokość | 840mm |
EAN | 4025002844083 |
ECLASS Code | 21100201 |
Kolor | Niebieski szary |
Liczba półek | 1 |
Liczba szafek | 2 |
Liczba szuflad | 3 |
Nr części MFR | 41002124.11v |
Seria | Cubio |
UNSPSC Code | 24102006 |
Wykończenie blatu | Multipleks |