noscriptBott 41201033.14V 1500x750mm STEEL CLAD WORKTOP 41201033.14V | Cromwell Tools

Bott

41201033.14V 1500x750mm STEEL CLAD WORKTOP

SKU:

BOT4054785J

MPN:

41201033.14V

zł2260.00

Bez podatku VAT

zł2779.80

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    38mm particle board core with 1.2 mm zinc coated steel cladding to surface and front and rear edges. An extremely hard wearing, heavy duty surface for heavy engineering or hot components.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Blat roboczy

    Brand

    Bott

    Całkowita głębokość

    750mm

    Całkowita szerokość

    1500mm

    Całkowita wysokość

    40mm

    EAN

    4025002454848

    ECLASS Code

    22290000

    Nr części MFR

    41201033.14v

    UNSPSC Code

    56111902

    Wykończenie blatu

    Stal obłożona