zł198.96
Bez podatku VAT
zł244.72
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka do mocowania i opcjonalny hamulec całkowitego zatrzymania.
Kółka z czarną oponą z gumy z aluminiowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Kółka z oponą z czarnej gumy z łożyskiem kulkowym, przydatne w zastosowaniach holowniczych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 166mm |
EAN | 5036140262867 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Black |
Materiał koła | Aluminium |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V51A125ARJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x110mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 40mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |