zł95.07
Bez podatku VAT
zł116.94
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama kółek podwójnych z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z oponą z gumy niepozostawiającej śladów, z nylonowym środkiem - łożyska
ślizgowe
Gumowe, nie pozostawiające śladów opony, łagodnie amortyzujące ruch i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 100mm |
EAN | 5036140260511 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Grey |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | 2V30V075TRPB10 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Twin |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 75mm |
Szerokość bieżnika | 25x2mm |
Typ mocowania | Bolt Hole |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Furniture Garment Rails |