Atlas Workholders

80mm B/H SWIVEL CASTOR B/R TYRE/BRAKE

SKU:

ATL9452555K

zł47.47

Bez podatku VAT

zł58.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do łagodnej jazdy z ciężkimi ładunkami. Można stosować na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków, gdzie występują średnio silne substancje chemiczne. Dobre wyciszenie. Nie należy stosować tam gdzie są obecne mineralne lub organiczne kwasy. Zakres dopuszczlnych temperatur: -20°C do + 60°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    108mm

    EAN

    5036140230880

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Steel

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    ATL-945-2555K

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Średnica koła

    80mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zakres temperatur

    -20 to 60°C

    Zastosowanie

    Humid Enviroments Most Surfaces