zł149.45
Bez podatku VAT
zł183.82
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka nylonowe - łożyska wałeczkowe
Wszechstronne i szeroko stosowane kółka z nylonu, z łożyskami igiełkowymi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 195mm |
EAN | 5036140261136 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | White |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Nylon |
Nr części MFR | V42Q160NYRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x105mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 160mm |
Szerokość bieżnika | 45mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |