noscriptAtlas Workholders SWIVEL PLATE 100mm GREY RUBBER TYRE 945-1528 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL PLATE 100mm GREY RUBBER TYRE

SKU:

ATL9451528K

MPN:

945-1528

zł104.60

Bez podatku VAT

zł128.66

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    128mm

    EAN

    5036140261655

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Grey

    Ładowność

    125kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V40Q100GNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    105x80mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    35mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    77x60mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley