zł58.37
Bez podatku VAT
zł71.80
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z oponą z gumy niepozostawiającej śladów, z nylonowym środkiem - łożyska
ślizgowe
Gumowe, nie pozostawiające śladów opony, łagodnie amortyzujące ruch i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 155.5mm |
EAN | 5036140260252 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | szary |
Ładowność | 100kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V30V125TRPP02 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Do lekkich prac |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 76x76mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 27mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 52x52 58x58mm |
Zastosowanie | Furniture Garment Rails |