zł547.26
Bez podatku VAT
zł673.13
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka do mocowania i opcjonalny hamulec całkowitego zatrzymania.
Kółka z żółtą oponą z poliuretanu i aluminiowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Kółka z oponą z poliuretanu z łożyskiem kulkowym, przydatne w zastosowaniach holowniczych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 216mm |
EAN | 5036140263031 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Żółty |
Ładowność | 500kg |
Materiał koła | aluminium |
Materiał opony | Poliuretan |
Nr części MFR | V50A160APJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Bardzo wytrzymałe |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x110mm |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 160mm |
Szerokość bieżnika | 50mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |