zł90.31
Bez podatku VAT
zł111.08
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Kółka z wytrzymałą oponą z poliuretanu z łożyskiem kulkowym zapewniającym niski opór toczenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 105mm |
EAN | 5036140260849 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 100kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Polyurethane |
Nr części MFR | V70V075PNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x80mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 75mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Light Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 72x52mm |
Zastosowanie | Furniture Hospital Equipment |