zł277.85
Bez podatku VAT
zł341.76
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kółka z czerwoną oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska wałeczkowe
Wytrzymałe kółka z oponą z poliuretanu, nie pozostawiające śladów i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 195mm |
EAN | 5036140262553 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Czerwony |
Ładowność | 350cckg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Poliuretan |
Nr części MFR | V40Q160PNRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Średnia wytrzymałość |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | N/ Amm |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 160mm |
Szerokość bieżnika | 45mm |
Typ mocowania | Otwór śrubowy obrotowy |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | N/ Amm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |