noscriptAtlas Workholders FIXED PLATE 125mm POLYURETHANE TYRE 945-6440 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FIXED PLATE 125mm POLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9456440K

MPN:

945-6440

zł436.67

Bez podatku VAT

zł537.10

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka do mocowania i opcjonalny hamulec całkowitego zatrzymania.
    Kółka z żółtą oponą z poliuretanu i żeliwnym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Kółka z oponą z poliuretanu, ze środkiem z żeliwa, z łożyskiem kulkowym, przydatne w zastosowaniach holowniczych w trudnych sytuacjach.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    166mm

    EAN

    5036140263109

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Yellow

    Ładowność

    400kg

    Materiał koła

    Cast Iron

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V51A125PTJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    135x110mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    40mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment