zł223.63
Bez podatku VAT
zł275.06
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 235mm |
EAN | 5036140261631 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Grey |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V41Q200GNJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x114mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 200mm |
Szerokość bieżnika | 45mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Kitting Trolley |