zł164.41
Bez podatku VAT
zł202.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A range of pressed steel castors for heavy duty industrial applications. Heavy Duty ball journal bearing Nylon wheeled castors.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 135mm |
EAN | 5036140262775 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | White |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Nylon |
Nr części MFR | V50A100NYJP04HD |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 100x85mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 40mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 80x60mm |
Zastosowanie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |