noscriptMatlock LINA POLIESTROWA No.4 6mm100M | Cromwell Tools

Matlock

LINA POLIESTROWA No.4 6mm100M

SKU:

MTL9785620K

zł444.41

Bez podatku VAT

zł546.62

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Zwój 6mm x 100M. Typ No.4. Spleciony z 8 elementów zwój. Centralny zwój. 100% poliester. Wysoka przyczepność. Przekrój okrągły, łatwość uchwytu, wiązania i splotu. Odporność na otarcia. Odporność na kwasy organiczne i mineralne, utleniacze
    i rozcieńczone zasady. Odporne na działanie promieni UV. Odporne na warunki pogodowe. Mała rozciągliwość. Łatwe zwijanie. Silna lina podstawowego zastosowania, stosowana do naprawy ram okiennych. Używana w budownictwie,
    do pracy w domu i na zewnątrz.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    100m

    EAN

    5036140016217

    ECLASS Code

    23179106

    Materiał

    Poliester

    Rodzaj produktu

    Lina poliestrowa

    Średnica

    6mm

    UNSPSC Code

    31151500