zł27.38
Bez podatku VAT
zł33.68
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z utwardzonej stali, podwójnie niklowane, antykorozyjnie zabezpieczone. Elementy tak skonstruowane aby nie dopuścić do podważania, dostępu do wnętrza. Dostarczane ze śrubami mocujcymi.
Podwójny zawias (Double): Można stosować do zamknięć narożnych.
Potrójny zawias (Triple): Można stosować w stopniowych powierzchniach.
8120, 8110, 8100* i 8150*: Do standardowego użytku w domach.
8200* i 8160*: Do cięższych aplikacji.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 125mm |
EAN | 5036140152717 |
ECLASS Code | 23199000 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 1056 |
Pasuje do szekli | 11mm |
Rodzaj produktu | Jednostronne zabezpieczenie zasuwki |
Szerokość | 45mm |
Typ szekli | Poziomy |
Typ zawiasu | Pojedynczy |
UNSPSC Code | 31162402 |
Wykończenie | Niklowany |