noscriptEdison KALKULATOR BIUROWY DCS012 DCS012 | Cromwell Tools

Edison

KALKULATOR BIUROWY DCS012

SKU:

EDI8250070K

MPN:

DCS012

zł69.80

Bez podatku VAT

zł85.85

Z VAT

NA STANIE (47)

    Przegląd

    This semi-desk sized, general purpose calculator has a large 12 digit LCD display for easy, reliable use. It includes the tax and automatic power off functions. The calculator is solar powered and features battery back-up.


    Features and Benefits
    • 12 digits
    • Thousand separator
    • Includes tax function
    • Dimensions (WxH): 98 x 137mm
    • Supplied with LR1130 battery


    Typical Applications
    • Performing calculations in a wide variety of settings
    • Schools/Universities
    • Workplaces
    • At home


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kalkulator biurowy

    Brand

    Edison

    Dodatkowe funkcje:

    Duży wyświetlacz LCD Funkcja podatkowa

    EAN

    5036140244610

    ECLASS Code

    24320590

    General Functions

    Basic Calculator

    Kolor

    Czarny Srebrny

    Liczba cyfr

    12

    Nr części MFR

    DCS012

    Rozmiar baterii

    LR1130

    Typ wyświetlacza

    Kątowy wyświetlacz LCD

    UNSPSC Code

    44101800

    Waga

    97g

    Wymiary

    137x98x27mm