zł42.00
Bez podatku VAT
zł51.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Z Grip Soft grip ballpoint pens with pocket clip and a medium 1.0mm retractable tip.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Długopis |
Attachment Type | Clip |
Brand | Zebra |
EAN | 4901681037018 |
Kolor tuszu | Niebieski |
Liczba w opakowaniu | 12 |
Nr części MFR | 22220 |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Średni |
Seria | Z-Grip |
Szerokość linii | 0.7mm |
Typ napełniania | Refillable |
UNSPSC Code | 44121700 |
Wysuwany | Wysuwany |